Simes - LINEAR CAL.ACI+LED BC 17,5W SC INO - S.5935WSC.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - LINEAR CAL.ACI+LED BC 17,5W SC INO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357008261

Réf. Sonepar

00249004490

Réf. Fournisseur

S.5935WSC.19

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

largeur:

100 mm

longueur:

926 mm

largeur d'encastrement:

140 mm

longueur d’encastrement:

1021 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

LINEAR CAL.ACI+LED BC 17,5W SC INO