Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - LINEAR CAL.ACI+LED BN 17,5W SC INO - S.5935NSC.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - LINEAR CAL.ACI+LED BN 17,5W SC INO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17.5 W

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357955954

Réf. Sonepar

00249004489

Réf. Fournisseur

S.5935NSC.19

Marque

Simes

puissance du système:

17.5 W

matériau du boîtier/corps:

acier

LINEAR CAL.ACI+LED BN 17,5W SC INO