Simes - LINEAR W/O +18LED NW 30,5W-STEL - S.5942N.19

TRILUX
CopieCopie
Simes - LINEAR W/O +18LED NW 30,5W-STEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm

  • flux lumineux utile - 2756 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357825769

Réf. Sonepar

00249004491

Réf. Fournisseur

S.5942N.19

Réf. Commerciale

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

flux lumineux utile:

2756 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

longueur:

926 mm

largeur d'encastrement:

140 mm

longueur d’encastrement:

1021 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

LINEAR W/O +18LED NW 30,5W-STEL