Simes - Luminaire encastré Catch 15W 159mm 3000K 1040lm IP65 on/off - S.7425W.19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 985 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8051163039101
Réf. Sonepar
00249797811
Réf. Fournisseur
S.7425W.19
Marque
Simes
flux lumineux utile:
985 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
98 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
159 mm
longueur:
159 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


