Simes - Luminaire sur mât Park 146W IP65 IK09 on/off - S.7140W.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9936 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163027702
Réf. Sonepar
00249004680
Réf. Fournisseur
S.7140W.14
Marque
Simes
flux lumineux utile:
9936 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage vertical
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
84
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
II
avec câble de raccordement:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
720 mm


