Simes - Luminaire sur mât Park 7,10W autre autre on/off anthracite - S.7110N.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Luminaire sur mât Park 7,10W autre autre on/off anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.1 W

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • source lumineuse fournie - Non

  • nombre de lampes/modules - 0

  • matériau de la verrine - sans verrine

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163093622

Réf. Sonepar

00249762558

Réf. Fournisseur

S.7110N.24

Marque

Simes

puissance du système:

7.1 W

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

matériau de la verrine:

sans verrine

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Luminaire sur mât - Park - anthracite - 7,10W - on/off