Simes - Luminaire sur mât Park 9W autre IK00 on/off - S.7130N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Luminaire sur mât Park 9W autre IK00 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163027894

Réf. Sonepar

00249001734

Réf. Fournisseur

S.7130N.14

Réf. Commerciale

Simes

puissance du système:

46 W

température de couleur:

4200...4200 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

20

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

540 mm

longueur:

100 mm

Luminaire sur mât - Park - ET - 9W - on/off