Simes - Luminaire sur mât Slot 42W 4000K IP65 IK09 on/off - S.3994N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Luminaire sur mât Slot 42W 4000K IP65 IK09 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 855 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357960125

Réf. Sonepar

00249004048

Réf. Fournisseur

S.3994N.14

Réf. Commerciale

Simes

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

855 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

5800 lm

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

stèle

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

diamètre:

880 mm

Luminaire sur mât - Slot - ET - 42W - 90 - IP65 - on/off