Simes - Luminaire sur mât Slot 42W 4000K IP65 IK09 on/off anthracite - S.3994N.24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357960187
Réf. Sonepar
00249004049
Réf. Fournisseur
S.3994N.24
Marque
Simes
flux lumineux utile:
5800 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur du boîtier/corps:
anthracite
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
120...120 mm
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
855 mm
diamètre:
880 mm


