Simes - MEGABRIQUE REC.+6NW 17W 230V-G - S.4525N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - MEGABRIQUE REC.+6NW 17W 230V-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1231 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163060181

Réf. Sonepar

00249004088

Réf. Fournisseur

S.4525N.14

Réf. Commerciale

Simes

flux lumineux utile:

1231 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

290 mm

efficacité lumineuse:

97.69 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

145 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

MEGABRIQUE REC.+6NW 17W 230V-G