Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - MEGAFLAT h200+LED ACI WW 28W-NOIR - S.4708W.09

TRILUX
CopieCopie
Simes - MEGAFLAT h200+LED ACI WW 28W-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 375 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 200 mm

  • flux lumineux utile - 1070 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357767915

Réf. Sonepar

00249004118

Réf. Fournisseur

S.4708W.09

Marque

Simes

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

375 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

200 mm

flux lumineux utile:

1070 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

diamètre externe:

300 mm

charge max.:

3500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

MEGAFLAT h200+LED ACI WW 28W-NOIR