Simes - Projecteur BETWEEN 3000 K CRI 90 1762 lm noir - S.2612W.09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection - sans
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
variation 0-10V - Non
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8051163127549
Réf. Sonepar
00249312754
Réf. Fournisseur
S.2612W.09
Marque
Simes
classe de protection:
sans
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre


