Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Projecteur Flower 6,50W 3000K 258lm IP65 IK07 on/off - S.9016W.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur Flower 6,50W 3000K 258lm IP65 IK07 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection - sans

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • variation 0-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163090966

Réf. Sonepar

00249309096

Réf. Fournisseur

S.9016W.01

Marque

Simes

classe de protection:

sans

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

tension nominale (Un):

24...24 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

Projecteur - Flower - ET - 6,50W - 258lm - 90 - IP65 - IK07 - 3 SDCM - 40lm/W - on/off