Simes - Projecteur Flower autre autre on/off - S.1655N.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection - sans
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
tension nominale (Un) - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163044938
Réf. Sonepar
00249304493
Réf. Fournisseur
S.1655N.20
Marque
Simes
classe de protection:
sans
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre


