Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Projecteur FOCUS 3000 K CRI 90 4302 lm gris alu - S.1130W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur FOCUS 3000 K CRI 90 4302 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6685 lm

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163004574

Réf. Sonepar

00249003787

Réf. Fournisseur

S.1130W.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

6685 lm

puissance du système:

57 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

57...57 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

380 mm

diamètre externe:

290 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur FOCUS 3000 K CRI 90 4302 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium