Simes - Projecteur FOCUS 4000 K CRI 80 8644 lm - S.1140N.24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection - sans
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8051163005625
Réf. Sonepar
00249300562
Réf. Fournisseur
S.1140N.24
Marque
Simes
classe de protection:
sans
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
section de conducteur:
0 mm²
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui


