Simes - Projecteur FOCUS 4000 K CRI 90 1444 lm gris alu - S.1111N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1135 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8051163069405
Réf. Sonepar
00249003782
Réf. Fournisseur
S.1111N.14
Marque
Simes
flux lumineux utile:
1135 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
229 mm
diamètre externe:
117 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


