Simes - Projecteur FOCUS K 1196 lm - S.1125.24

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur FOCUS  K  1196 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection - sans

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163024435

Réf. Sonepar

00249302443

Réf. Fournisseur

S.1125.24

Marque

Simes

classe de protection:

sans

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

section de conducteur:

0 mm²

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

Projecteur FOCUS K 1196 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite