Simes - Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 1183 lm - S.1533W.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1345 lm
température de couleur - 3200...3200 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163101204
Réf. Sonepar
00249767162
Réf. Fournisseur
S.1533W.01
Marque
Simes
flux lumineux utile:
1345 lm
température de couleur:
3200...3200 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
17.2...17.2 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
185 mm
longueur:
140 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


