Simes - Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 301 lm gris alu - S.1505W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 301 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 295 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357732227

Réf. Sonepar

00249003803

Réf. Fournisseur

S.1505W.14

Marque

Simes

flux lumineux utile:

295 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

5.2...5.2 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

295...295 lm

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

113 mm

longueur:

73 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur KEEN 3000 K CRI 90 301 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium