Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Projecteur MOVIT 3000 K CRI 90 699 lm gris alu - S.3005W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur MOVIT 3000 K CRI 90 699 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357955015

Réf. Sonepar

00249001865

Réf. Fournisseur

S.3005W.14

Marque

Simes

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

largeur:

130 mm

longueur:

220 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur MOVIT 3000 K CRI 90 699 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium