Simes - Projecteur MOVIT 3000 K CRI 90 699 lm gris alu - S.3010W.14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1008 lm
puissance du système - 12.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033357990535
Réf. Sonepar
00249001867
Réf. Fournisseur
S.3010W.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile:
1008 lm
puissance du système:
12.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance de lampe acceptée:
12.5...12.5 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
longueur:
843 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non