Simes - Projecteur MOVIT 4000 K CRI 80 707 lm gris alu - S.3010N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033357985456
Réf. Sonepar
00249003834
Réf. Fournisseur
S.3010N.14
Marque
Simes
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
900...900 lm
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
longueur:
843 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


