Simes - Projecteur SMOOTH 3000 K CRI 80 1639 lm gris alu - S.2930W.14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2152 lm
efficacité lumineuse - 91 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8033357955589
Réf. Sonepar
00249795558
Réf. Fournisseur
S.2930W.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile:
2152 lm
efficacité lumineuse:
91 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
optique ajustable:
Oui
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
334 mm
longueur:
180 mm