Simes - Projecteur Techno 24W 3000K IP65 IK06 on/off - S.3564W.14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8051163003966
Réf. Sonepar
00249003960
Réf. Fournisseur
S.3564W.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile:
2000 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
gris
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
235 mm
diamètre externe:
110 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non