Simes - Projecteur Techno 24W 4000K IP65 IK06 on/off - S.3565N.14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1630 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8051163004161
Réf. Sonepar
00249003962
Réf. Fournisseur
S.3565N.14
Marque
Simes
flux lumineux utile:
1630 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
diamètre externe:
110 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


