Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Projecteur Twist 10W autre on/off - S.3016W.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur Twist 10W autre on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1840 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163017598

Réf. Sonepar

00249003841

Réf. Fournisseur

S.3016W.01

Marque

Simes

flux lumineux utile:

1840 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance de lampe acceptée:

27...27 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1840...1840 lm

température de couleur réglable:

non

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

longueur:

190 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur - Twist - 10W - on/off