Simes - Projecteur TWIST 3000 K CRI 90 1598 lm gris alu - S.3018W.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur TWIST 3000 K CRI 90 1598 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163017987

Réf. Sonepar

00249003846

Réf. Fournisseur

S.3018W.14

Réf. Commerciale

Simes

flux lumineux utile:

2000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance de lampe acceptée:

31...31 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

190 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur TWIST 3000 K CRI 90 1598 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium