Simes - Projecteur Twist 4,30W IP65 IK07 on/off - S.3065N.01

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur Twist 4,30W IP65 IK07 on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4303 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163018397

Réf. Sonepar

00249003855

Réf. Fournisseur

S.3065N.01

Marque

Simes

flux lumineux utile:

4303 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance de lampe acceptée:

47...47 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

225 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

270 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur - Twist - ET - 4,30W - 90 - IP65 - on/off