Simes - Projecteur TWIST 4000 K CRI 80 2594 lm gris alu - S.3015N.14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2462 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8051163017123
Réf. Sonepar
00249003836
Réf. Fournisseur
S.3015N.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile:
2462 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
gris
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance de lampe acceptée:
27...27 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
98 mm
longueur:
190 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non