Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simes - Suspension BELL 4000 K CRI 80 1132 lm - S.8030N.20

TRILUX
CopieCopie
Simes - Suspension BELL 4000 K CRI 80 1132 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051163079077

Réf. Sonepar

00249307907

Réf. Fournisseur

S.8030N.20

Marque

Simes

facteur de puissance (cos phi):

940

Suspension BELL 4000 K CRI 80 1132 lm bronze durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C bronze