Simon - Applicateur pour câbles pour organisateur de câbles Ø 25 mm - TCA2501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - bleu
matériau - plastique
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Cableado Eléctrico
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436054882
Réf. Sonepar
00395605488
Réf. Fournisseur
TCA2501
Réf. Commerciale
Simon
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
bleu
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
Applicateur pour câbles pour organisateur de câbles Ø 25 mm