Simon - Boîte de distribution standard 1 entrée 3 pôles - 5 sorties 3 pôles - 49115000-039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 1
nombre de sorties - 5
matériau - plastique
adapté aux données - Non
adapté à 230 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Cableado Eléctrico
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053206799
Réf. Sonepar
00395320679
Réf. Fournisseur
49115000-039
Marque
Simon
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
5
matériau:
plastique
adapté aux données:
Non
adapté à 230 V:
Oui
traitement de la surface:
non traité
convient à un câblage traversant:
Non
longueur:
190 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
45 mm
type d'entrée:
spécifique au fabricant
type de sortie:
spécifique au fabricant
type de dérivation:
spécifique au fabricant
nombre de bifurcations:
5
précâblé:
Oui
avec bloc de raccordement:
Oui
serre cable:
Oui


