Simon - Boîte de distribution standard 1 entrée 3 pôles - 9 sorties 3 pôles - 49119000-039


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 1
nombre de sorties - 9
matériau - plastique
adapté aux données - Non
adapté à 230 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Cableado Eléctrico
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053206843
Réf. Sonepar
00395320684
Réf. Fournisseur
49119000-039
Réf. Commerciale
Simon
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
9
matériau:
plastique
adapté aux données:
Non
adapté à 230 V:
Oui
traitement de la surface:
non traité
convient à un câblage traversant:
Non
longueur:
190 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
45 mm
type d'entrée:
spécifique au fabricant
type de sortie:
spécifique au fabricant
type de dérivation:
spécifique au fabricant
nombre de bifurcations:
9
précâblé:
Oui
avec bloc de raccordement:
Oui
serre cable:
Oui