Simon - Boîte de sol carrée - 4 mécanismes K45 et 2 demi-modules K45 - KF200/1

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • profondeur d'encastrement min. - 65 mm

  • nombre de boîtes d'encastrement - 6

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053090527

Réf. Sonepar

00395001187

Réf. Fournisseur

KF200/1

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

profondeur d'encastrement min.:

65 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

6

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

charge du couvercle:

3.92 kN

indice de protection (IP):

IP40

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

couvercle verrouillable:

Non

largeur externe:

252 mm

longueur externe:

180 mm

Boîte de sol carrée - 4 mécanismes K45 et 2 demi-modules K45

Les Atouts de l'article:

Pour compléter l’installation du produit sur revêtement de sol, il doit être associé au registre en plastique (réf. G201). Si vous n’installez pas la même finition de plancher, vous pouvez le combiner avec le couvercle à encastrer. (réf. 52053202-035)