Simon - Boîte de sol carrée - 4 modules CIMA doubles - 52050204-035

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • longueur dimension d'encastrement - 250 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 327 mm

  • profondeur d'encastrement min. - 69 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053093207

Réf. Sonepar

00395000976

Réf. Fournisseur

52050204-035

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

longueur dimension d'encastrement:

250 mm

largeur dimension d'encastrement:

327 mm

profondeur d'encastrement min.:

69 mm

nombre d'entrées:

24

nombre de boîtes d'encastrement:

8

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

charge du couvercle:

8 kN

indice de protection (IP):

IP40

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

6 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

couvercle verrouillable:

Non

largeur externe:

329 mm

longueur externe:

252 mm

Boîte de sol carrée - 4 modules CIMA doubles

Les Atouts de l'article:

Pour terminer l’installation du produit dans des sols en béton, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.G401). Il est également possible de le combiner avec un cache à encastrer (ref.52053204-035) dans les cas où le même r