Simon - Boîte de sol CIMA 1xCima ou 2xK45 prof 90mm - Gris - 52050101-035

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • profondeur d'encastrement min. - 92 mm

  • nombre de boîtes d'encastrement - 2

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053092903

Réf. Sonepar

00395000964

Réf. Fournisseur

52050101-035

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

profondeur d'encastrement min.:

92 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

2

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

charge du couvercle:

7.85 kN

indice de protection (IP):

IP40

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Non

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

couvercle verrouillable:

Non

largeur externe:

132 mm

longueur externe:

187 mm

Boîte de sol CIMA 1xCima ou 2xK45 prof 90mm - Gris

Les Atouts de l'article:

Une fois le produit configuré et installé, comme une option, il peut être associé à un cache à encastrer (ref.52053101-035) dans les cas où le même revêtement de sol n’est pas installé.