Simon - Boîte de sol CIMA 2xCima ou 4xK45 prof 70mm - Gris - 52050002-035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
profondeur d'encastrement min. - 76 mm
nombre de boîtes d'encastrement - 4
avec sortie de câble dans le couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053092712
Réf. Sonepar
00395000956
Réf. Fournisseur
52050002-035
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
profondeur d'encastrement min.:
76 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
4
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier
traitement de la surface du couvercle:
galvanisé
charge du couvercle:
13.73 kN
indice de protection (IP):
IP40
numéro RAL:
7011
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
couvercle verrouillable:
Non
largeur externe:
171 mm
longueur externe:
187 mm
Les Atouts de l'article:
Pour terminer l’installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.52052102-035). Alternativement, il peut être combiné avec un couvercle à encastrer (ref.52053102-035) dans les cas où le même revêtement de s




