Simon - Boîte de sol CIMA 2xCima ou 4xK45 prof 70mm - Gris graphite - 52050002-038

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - noir

  • profondeur d'encastrement min. - 76 mm

  • nombre de boîtes d'encastrement - 4

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421053092705

Réf. Sonepar

00395000957

Réf. Fournisseur

52050002-038

Réf. Commerciale

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

noir

profondeur d'encastrement min.:

76 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

4

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

charge du couvercle:

13.73 kN

indice de protection (IP):

IP40

numéro RAL:

7021

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

couvercle verrouillable:

Non

largeur externe:

171 mm

longueur externe:

187 mm

Boîte de sol CIMA 2xCima ou 4xK45 prof 70mm - Gris graphite

Les Atouts de l'article:

Pour terminer l’installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.52052102-035). Alternativement, il peut être combiné avec un couvercle à encastrer (ref.52053102-038) dans les cas où le même revêtement de s