Simon - Boîte de sol CIMA 6xCima ou 12xK45 prof 90mm - Gris - 52050106-035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
profondeur d'encastrement min. - 92 mm
nombre de boîtes d'encastrement - 12
avec sortie de câble dans le couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053093061
Réf. Sonepar
00395000972
Réf. Fournisseur
52050106-035
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
profondeur d'encastrement min.:
92 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
12
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier
traitement de la surface du couvercle:
galvanisé
charge du couvercle:
17.65 kN
indice de protection (IP):
IP40
numéro RAL:
7011
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Non
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
couvercle verrouillable:
Non
largeur externe:
225 mm
longueur externe:
310 mm
Les Atouts de l'article:
Une fois le produit configuré et installé, comme une option, il peut être associé à un cache à encastrer (ref.52053106-035) dans les cas où le même revêtement de sol n’est pas installé.





