Simon - Boîte de sol ronde CIMA méc inclinés K45, 6 modules amples et 3 étroit - Gris - KF300C/1

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rond

  • couleur - gris

  • profondeur d'encastrement min. - 65 mm

  • nombre de boîtes d'encastrement - 9

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436050938

Réf. Sonepar

00395000548

Réf. Fournisseur

KF300C/1

Marque

Simon

finition du couvercle:

rond

couleur:

gris

profondeur d'encastrement min.:

65 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

9

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

charge du couvercle:

7.75 kN

indice de protection (IP):

IP40

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

diamètre externe:

300 mm

couvercle verrouillable:

Non

Boîte de sol ronde CIMA pour mécanismes inclinés K45, 6 modules amples et 3 étroit - Gris

Les Atouts de l'article:

Pour terminer l’installation du produit sur un revêtement de sol, il doit être associé au registre en plastique (réf. G301C). Si vous n’installez pas la même finition de plancher, vous pouvez le combiner avec le couvercle de garniture à encastrer. (Ref. 5