Simon - Boîte de sol ronde CIMA pour mécanismes inclinées 3xCima - Gris - 52050203-035

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rond

  • couleur - gris

  • profondeur d'encastrement min. - 69 mm

  • nombre de boîtes d'encastrement - 6

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053093191

Réf. Sonepar

00395000975

Réf. Fournisseur

52050203-035

Marque

Simon

finition du couvercle:

rond

couleur:

gris

profondeur d'encastrement min.:

69 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

6

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

indice de protection (IP):

IP40

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

diamètre externe:

300 mm

couvercle verrouillable:

Non

Boîte de sol ronde CIMA pour mécanismes inclinées 3xCima - Gris

Les Atouts de l'article:

Pour terminer l’installation du produit dans des sols en béton, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.G301C). Il est également possible de le combiner avec un cache à encastrer (ref.52053203-035) dans les cas où le même