Simon - Boîte murale antivandale à encastrer pour 8 modules K45 - Inox - KTC400/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP) - IPX4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053093115
Réf. Sonepar
00395309311
Réf. Fournisseur
KTC400/8
Marque
Simon
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IPX4
type de construction:
prise d'appareil
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
longueur:
289 mm
largeur:
170 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Les cadres centraux comprennent des parties pouvant être reliées pouvant former des blocs pour séparer la partie électrique de la partie voix et données, ce qui facilite la maintenance. La boîte comprend des trous perforés de 40 x 40 mm à l'arrière pour l






