Simon - Boitier à encastrer 500 CIMA - 2 modules doubles 500 CIMA ou 4xK45 - 51020702-039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053114094
Réf. Sonepar
00395311409
Réf. Fournisseur
51020702-039
Marque
Simon
mode de pose:
encastré
forme:
carré
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IPX4
type de construction:
prise d'appareil
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
longueur:
138 mm
largeur:
143 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.



