Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Boîtier en saillie CIMA PRO 1xCima ou 2xK45 - Aluminium - 51000001-033

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 97 mm

  • largeur - 167 mm

  • profondeur - 59 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053091609

Réf. Sonepar

00395000874

Réf. Fournisseur

51000001-033

Marque

Simon

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

97 mm

largeur:

167 mm

profondeur:

59 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

autre

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

5

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

avec blindage:

Oui

résistant aux intempéries:

Non

version anti-déflagration:

Non

modèle:

boîte de montage

Boîtier en saillie CIMA PRO 1xCima ou 2xK45 - Aluminium

Les Atouts de l'article:

Alternativement, vous pouvez visser le support de cadre dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.