Simon - Boitier mural antivandale à encastrer - 2 modules CIMA, 4xK45 - Inox - 51000112-036

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - carré

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053101292

Réf. Sonepar

00395000894

Réf. Fournisseur

51000112-036

Marque

Simon

mode de pose:

encastré

forme:

carré

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

prise d'appareil

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

longueur:

163 mm

largeur:

170 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Oui

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

avec blindage:

Oui

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Boitier mural antivandale à encastrer - 2 modules CIMA, 4xK45 - Inox

Les Atouts de l'article:

Les supports de cadre comprennent des parties pouvant être reliées qui forment des blocs, permettant de séparer la partie électrique de la partie voix et données pour faciliter la maintenance.