Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Boitier mural antivandale en saillie - 2 modules CIMA, 4xK45 - Inox - 51000012-036

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 145 mm

  • largeur - 168 mm

  • profondeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053101278

Réf. Sonepar

00395000889

Réf. Fournisseur

51000012-036

Marque

Simon

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

145 mm

largeur:

168 mm

profondeur:

67 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

autre

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

acier inoxydable

sans halogène:

Oui

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

avec blindage:

Oui

résistant aux intempéries:

Non

version anti-déflagration:

Non

modèle:

boîte de montage

Boitier mural antivandale en saillie - 2 modules CIMA, 4xK45 - Inox

Les Atouts de l'article:

Les supports de cadre comprennent des parties pouvant être reliées qui forment des blocs, permettant de séparer la partie électrique de la partie voix et données pour faciliter la maintenance.