Simon - Boitier mural antivandale en saillie - 6 modules CIMA, 12xK45 - Inox - 51000016-036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 397 mm
largeur - 168 mm
profondeur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053099377
Réf. Sonepar
00395000892
Réf. Fournisseur
51000016-036
Marque
Simon
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
397 mm
largeur:
168 mm
profondeur:
67 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
autre
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
acier inoxydable
sans halogène:
Oui
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Non
version anti-déflagration:
Non
modèle:
boîte de montage
Les Atouts de l'article:
Les supports de cadre comprennent des parties pouvant être reliées qui forment des blocs, permettant de séparer la partie électrique de la partie voix et données pour faciliter la maintenance.




