Simon - Boitier mural antivandale en saillie pour 12 modules K45 - Inox - KM601/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421053093092
Réf. Sonepar
00395309309
Réf. Fournisseur
KM601/8
Réf. Commerciale
Simon
forme:
rectangulaire
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
longueur:
397 mm
largeur:
168 mm
profondeur:
67 mm
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
acier inoxydable
sans halogène:
Oui
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Non
version anti-déflagration:
Non
modèle:
boîte de montage
Les Atouts de l'article:
Les cadres centraux comprennent des parties pouvant être reliées pouvant former des blocs pour séparer la partie électrique de la partie voix et données, ce qui facilite la maintenance. La boîte comprend des trous perforés de 40 x 40 mm à l'arrière pour l