Simon - Boitier mural antivandale en saillie pour 6 modules K45 - Inox - KM301/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 208 mm

  • largeur - 168 mm

  • profondeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053092675

Réf. Sonepar

00395309267

Réf. Fournisseur

KM301/8

Marque

Simon

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

208 mm

largeur:

168 mm

profondeur:

67 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

autre

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

acier inoxydable

sans halogène:

Oui

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

avec blindage:

Oui

résistant aux intempéries:

Non

version anti-déflagration:

Non

modèle:

boîte de montage

Boitier mural antivandale en saillie pour 6 modules K45 - Inox

Les Atouts de l'article:

Les cadres centraux comprennent des parties pouvant être reliées pouvant former des blocs pour séparer la partie électrique de la partie voix et données, ce qui facilite la maintenance. La boîte comprend des trous perforés de 40 x 40 mm à l'arrière pour l